曜日別特売
6282-44 スチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】 ストア・エキスプレス 76466636

6282-44 スチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】 ストア・エキスプレス 76466636
6282-44 スチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】 ストア・エキスプレス 76466636
6282-44 スチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】 ストア・エキスプレス 76466636
6282-44 スチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】 ストア・エキスプレス 76466636
6282-44 スチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】 ストア・エキスプレス 76466636
6282-44 スチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】 ストア・エキスプレス 76466636
6282-44 スチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】 ストア・エキスプレス 76466636
6282-44 スチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】 ストア・エキスプレス 76466636
6282-44 スチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】 ストア・エキスプレス 76466636

スチール製ロッカー ダイヤル錠【お客様組立て品】

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
タイプ4人用
人数4人用
内容量1台注文コード76466636品番6282-44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

組立式のローコストロッカーダイヤル錠タイプ。 更衣室やバックヤードの必需品スチール製ロッカー。 お客様の好みの暗証番号で施錠・解除ができる、鍵不要のキーレスタイプ。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。

材質スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.3×45×185質量(kg)24内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×42.5×42.5(上段)/43.8(2・3・4段)ホワイトタイプ4人用ダイヤル錠仕様お客様組立使用工具プラスドライバー人数4人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)38.3×45×1851マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)38×42.5×42.5(上段)/43.8(2・3・4段)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき848/税込933
北海道地方数量1につき1,388/税込1,527
沖縄地方数量1につき2,159/税込2,375
離島数量1につき2,159/税込2,375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする