ストア・エキスプレス
有孔ボードパーティション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
白
白
ラスティック柄
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76467248
品番
5071-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
壁面じゃなくても有孔ボード展開ができる、便利アイテム。上部スライドネジ固定式 下部アジャスター付き
材質
フレーム:スチール/粉体塗装 パネル:木/強化コート紙貼り
寸法(幅W×高さH)(cm)
パネル面:90×145.3
パネル厚(mm)
20.5(芯材15+有孔パネル5.5)
直径(Φmm)
6(パネル)、25(穴の芯々)
色
白
高さ(cm)
145.3
幅(cm)
90
脚の種類
アジャスター式
注意
※ご購入前に必ず床と天井の取付場所の強度をご確認ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,038
/
税込
¥
1,142
北海道地方
数量1につき
¥
1,698
/
税込
¥
1,868
沖縄地方
数量1につき
¥
2,641
/
税込
¥
2,905
離島
数量1につき
¥
2,641
/
税込
¥
2,905