5071-250 有孔ボードパーティション ストア・エキスプレス 76467257

5071-250 有孔ボードパーティション ストア・エキスプレス 76467257
5071-250 有孔ボードパーティション ストア・エキスプレス 76467257
5071-250 有孔ボードパーティション ストア・エキスプレス 76467257
5071-250 有孔ボードパーティション ストア・エキスプレス 76467257
5071-250 有孔ボードパーティション ストア・エキスプレス 76467257

有孔ボードパーティション

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
ラスティック柄
内容量1台注文コード76467257品番5071-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

壁面じゃなくても有孔ボード展開ができる、便利アイテム。上部スライドネジ固定式 下部アジャスター付き

材質フレーム:スチール/粉体塗装 パネル:木/強化コート紙貼り寸法(幅W×高さH)(cm)パネル面:90×145.3パネル厚(mm)20.5(芯材15+有孔パネル5.5)直径(Φmm)6(パネル)、25(穴の芯々)ラスティック柄高さ(cm)145.3幅(cm)90脚の種類アジャスター式
注意
※ご購入前に必ず床と天井の取付場所の強度をご確認ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,083/税込1,191
北海道地方数量1につき1,772/税込1,949
沖縄地方数量1につき2,756/税込3,032
離島数量1につき2,756/税込3,032
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする