曜日別特売
5071-58 ディスプレイネット ストア・エキスプレス 76467275

5071-58 ディスプレイネット ストア・エキスプレス 76467275
5071-58 ディスプレイネット ストア・エキスプレス 76467275
5071-58 ディスプレイネット ストア・エキスプレス 76467275
5071-58 ディスプレイネット ストア・エキスプレス 76467275

ディスプレイネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(cm)ネット面:55×145.3
内容量1台注文コード76467275品番5071-58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パーティションとしても使える天地型ネットの定番アイテム。上部スライドネジ固定式 下部アジャスター付き

材質スチール/粉体塗装寸法(幅W×高さH)(cm)ネット面:55×145.3直径(Φmm)3ピッチ(cm)5(ネット)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき605/税込666
北海道地方数量1につき990/税込1,089
沖縄地方数量1につき1,540/税込1,694
離島数量1につき1,540/税込1,694
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする