ストア・エキスプレス
ディスプレイネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
白
白
黒
寸法(幅W×高さH)(cm)
ネット面:85×145.3
ネット面:40×145.3
ネット面:55×145.3
ネット面:85×145.3
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76467284
品番
5071-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
パーティションとしても使える天地型ネットの定番アイテム。上部スライドネジ固定式 下部アジャスター付き
材質
スチール/粉体塗装
寸法(幅W×高さH)(cm)
ネット面:85×145.3
直径(Φmm)
3
ピッチ(cm)
5(ネット)
色
白
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
688
/
税込
¥
757
北海道地方
数量1につき
¥
1,125
/
税込
¥
1,238
沖縄地方
数量1につき
¥
1,750
/
税込
¥
1,925
離島
数量1につき
¥
1,750
/
税込
¥
1,925