曜日別特売
5071-90 ディスプレイネット ストア・エキスプレス 76467318

5071-90 ディスプレイネット ストア・エキスプレス 76467318
5071-90 ディスプレイネット ストア・エキスプレス 76467318

ディスプレイネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
寸法(幅W×高さH)(cm)ネット面:85×145.3
内容量1台注文コード76467318品番5071-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

パーティションとしても使える天地型ネットの定番アイテム。上部スライドネジ固定式 下部アジャスター付き

材質スチール/粉体塗装寸法(幅W×高さH)(cm)ネット面:85×145.3直径(Φmm)3ピッチ(cm)5(ネット)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき688/税込757
北海道地方数量1につき1,125/税込1,238
沖縄地方数量1につき1,750/税込1,925
離島数量1につき1,750/税込1,925
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする