曜日別特売
2527-2150 スリムネットスタンド サイドネット付き ストア・エキスプレス 76467363

2527-2150 スリムネットスタンド サイドネット付き ストア・エキスプレス 76467363
2527-2150 スリムネットスタンド サイドネット付き ストア・エキスプレス 76467363
2527-2150 スリムネットスタンド サイドネット付き ストア・エキスプレス 76467363
2527-2150 スリムネットスタンド サイドネット付き ストア・エキスプレス 76467363

スリムネットスタンド サイドネット付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード76467363品番2527-2150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

H135~H150で4段階に高さを調整することができます。
柱周りやレジ前のスペースを有効活用できます。

材質スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×11.6×135~150質量(kg)8寸法(幅W×奥行D)(cm)ベース:46×21.5直径(Φmm)外枠8/中3/ネットピッチ3寸法(cm)10×5(サイド)ピッチ(cm)背面5(ネット)
注意
※ネットの線材はΦ3mmです。
※サイドネットは溶接しているので、取り外しができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき660/税込726
北海道地方数量1につき1,080/税込1,188
沖縄地方数量1につき1,680/税込1,848
離島数量1につき1,680/税込1,848
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする