曜日別特売
3336-1075 有孔パネル用フック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 76467607

使用例

3336-1075 有孔パネル用フック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 76467607
3336-1075 有孔パネル用フック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 76467607
3336-1075 有孔パネル用フック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 76467607
3336-1075 有孔パネル用フック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 76467607
3336-1075 有孔パネル用フック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 76467607
3336-1075 有孔パネル用フック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 76467607
3336-1075 有孔パネル用フック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 76467607

有孔パネル用フック(Φ4mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(cm)10
内容量1セット(10本)注文コード76467607品番3336-1075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

有孔ボード専用オプションです。有孔パネル用のスチール製フック。孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。L10cm:お菓子、L15cm:スマホケース、L20cm:トートバッグ等の1点掛け

材質スチール/クロームメッキ長さ(cm)10直径(Φmm)4(フック部)、3(引っ掛け部)クローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする