ストア・エキスプレス
木製ワゴンキャビネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76469104
品番
5236-1306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
木製ローカウンターの下部オプションとしてお使いいただけます。
樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×2個・無し×3個) ボルト径:M8
色
ダークブラウン
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
425×425×600
質量(kg)
15.6
材質
木/低圧メラミン化粧板
幅(mm)
425
高さ(mm)
600
奥行(mm)
425
段数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42.5×42.5×60
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×33×7.5(引出)/36×33×7.5(収納部)
注意
※錠は付いていません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,155
/
税込
¥
1,271
北海道地方
数量1につき
¥
1,890
/
税込
¥
2,079
沖縄地方
数量1につき
¥
2,940
/
税込
¥
3,234
離島
数量1につき
¥
2,940
/
税込
¥
3,234