曜日別特売
5236-1307 木製ワゴンキャビネット ストア・エキスプレス 76469113

5236-1307 木製ワゴンキャビネット ストア・エキスプレス 76469113
5236-1307 木製ワゴンキャビネット ストア・エキスプレス 76469113
5236-1307 木製ワゴンキャビネット ストア・エキスプレス 76469113
5236-1307 木製ワゴンキャビネット ストア・エキスプレス 76469113
5236-1307 木製ワゴンキャビネット ストア・エキスプレス 76469113
5236-1307 木製ワゴンキャビネット ストア・エキスプレス 76469113

木製ワゴンキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード76469113品番5236-1307
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

木製ローカウンターの下部オプションとしてお使いいただけます。
樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×2個・無し×3個) ボルト径:M8

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)425×425×600質量(kg)15.6材質木/低圧メラミン化粧板幅(mm)425高さ(mm)600奥行(mm)425段数2ラスティック柄寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.5×42.5×60内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×33×7.5(引出)/36×33×7.5(収納部)
注意
※錠は付いていません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,210/税込1,331
北海道地方数量1につき1,980/税込2,178
沖縄地方数量1につき3,080/税込3,388
離島数量1につき3,080/税込3,388
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする