曜日別特売
5234-80 カウンター用 追加前面台 W60cm ストア・エキスプレス 76469454

5234-80 カウンター用 追加前面台 W60cm ストア・エキスプレス 76469454
5234-80 カウンター用 追加前面台 W60cm ストア・エキスプレス 76469454

カウンター用 追加前面台 W60cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
エクリュ
内容量1台注文コード76469454品番5234-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

カウンターは3サイズで展開!コーナー台を使用することで自由な組み合わせが可能です。
61-654-79、61-654-80のカウンターに後付けで取り付けられます。
客面に追加前面台を取り付け、荷物などを乗せる棚としてご利用いただけます。

材質木/強化コート紙貼り 天板:メラミン化粧板寸法(幅W×奥行D)(cm)60×15耐荷重(kg)2エクリュ幅(mm)600奥行(mm)150
注意
※ビスで取り付けるので、取り外すことはできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする