大和物産
増量 エコペーパーどんぶり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(20枚)
注文コード
76470468
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
さとうきびうまれです
生ゴミとして処理でき、埋めると土に還り、焼却時有害ガスが発生しない。環境にやさいいエコ商品。電子レンジで使えます。
材質
サトウキビ、葦
サイズ(cm)
16
入数(枚)
20
寸法(cm)
約16×16×高さ9.5
耐熱温度(℃)
約120
容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応