曜日別特売
6300021087 KUS防音シート(300P) 高強力タイプ ケイユーシステム 76473313

KUS防音シート(300P) 高強力タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード76473313品番6300021087
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

高強力で破れにくく耐久性にも優れています。

用途
解体工事、建設工事等の両面養生の用途、作業音防止に。
呼び寸法(縦×横)(m)3.4×1.8シート厚さ(mm)1グレー(文字色青)形状折りたたみタイプ防炎性能試験番号C 1130040特性防音
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする