04020 選べるカバー付きクローゼットハンガー ファミリー・ライフ 76473609

04017と04120使用例

04020 選べるカバー付きクローゼットハンガー ファミリー・ライフ 76473609
04020 選べるカバー付きクローゼットハンガー ファミリー・ライフ 76473609

選べるカバー付きクローゼットハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×50×190
質量(kg)約3.65
内容量1台注文コード76473609品番04020
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

カバー付き、カーテン付きで衣類をホコリから守ります。
ドライバー不要で簡単組み立て!
上下棚付き、2段掛けの2つの仕様と60cm幅・90cm幅の2サイズから選べるカバー付きハンガー。
セパレート型なので、60cm幅+60cm幅で120cm幅、60cm幅+90cm幅で150cm幅とお部屋のサイズに合わせて組み合わせが自由です。
棚付きタイプは、バッグや小物の収納に便利です。2段掛けタイプは、ジャケットやスカートなど大量に収納できます。
お客様組立式

質量(kg)約3.65サイズ90幅寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×50×190材質本体:スチール、カバー・カーテン:不織布、棚板:MDF種類2段掛け

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする