曜日別特売
36125-5007 ダンボール宅配サイズ ストア・エキスプレス 76474494

36125-5007 ダンボール宅配サイズ ストア・エキスプレス 76474494
36125-5007 ダンボール宅配サイズ ストア・エキスプレス 76474494
36125-5007 ダンボール宅配サイズ ストア・エキスプレス 76474494
36125-5007 ダンボール宅配サイズ ストア・エキスプレス 76474494
36125-5007 ダンボール宅配サイズ ストア・エキスプレス 76474494
36125-5007 ダンボール宅配サイズ ストア・エキスプレス 76474494
36125-5007 ダンボール宅配サイズ ストア・エキスプレス 76474494
36125-5007 ダンボール宅配サイズ ストア・エキスプレス 76474494
36125-5007 ダンボール宅配サイズ ストア・エキスプレス 76474494

ダンボール宅配サイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
外寸法・高さ(mm)530
底面サイズB4
3辺合計(cm)120
宅配サイズ
内容量1セット(10枚)注文コード76474494品番36125-5007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!
3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。
配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。

3辺合計(cm)120外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)385×275×530底面サイズB4外寸法・幅(mm)275外寸法・高さ(mm)530外寸法・奥行(mm)385

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76474415
2024-07-18
用途: 事務所用
卸売・小売業

もう少し安ければベストです。段ボールはしっかりしていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
1が参考にしています
2022-10-13

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする