セーフラン安全用品
手回し充電ラジオライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76475666
品番
J2471-RD
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ソーラー充電、手回し充電、USB充電に対応。
スマホ充電可能でいざという時の備えにオススメです。
コンパクトサイズで保管や持ち運びもラクラク。
用途
防災備蓄用としてだけでなく、日常やアウトドア用としても。
電源
ソーラー充電、手回し充電、USB充電
機能
AM/FMラジオ、LED懐中電灯
寸法(mm)
約128×60×45
色
赤
防水性
IPX3
充電方式
ソーラー充電、手回し充電、USB充電
付属品
micro USBケーブル1本
質量(g)
約200
タイプ
コンパクト
注意
※乾電池は使用できません。