曜日別特売
SG4AD4-JAY5HL スクリュコンプレッサ コベライアンⅣ SGシリーズ(非インバータ機) コベルコ(KOBELCO) 76475684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリュコンプレッサ コベライアンⅣ SGシリーズ(非インバータ機)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
出力(kW)3.7
吐出空気量(m3/min)0.44
周波数(Hz)50
ドライヤ一体型
内容量1台注文コード76475684品番SG4AD4-JAY5HL
参考基準価格(税別)¥943,000販売価格(税込)¥824,780
販売価格(税別)
749,800

より低い圧力設定が可能に。高い省エネ性・増風量を実現。
モニタ上のボタン一つで低圧運転に切替。省エネ運転への利便性アップ。
高気温に対応。45℃まで運転が可能。
ドライヤ先行運転機能を標準装備。生産現場への水分流出を防止。
吐出空気温度を維持することで高精度でのドレン除去を実現
ドライヤのドレン排出タイミングを制御、無駄なエア排出を最小限化。
吐出空気温度が警報値を上回った場合の運転圧力制御を実施。吐出温度上昇を低減。

用途圧縮空気ソリューション潤滑方式給油式吐出空気量(m3/min)0.44制御圧力(MPa)0.83ドライヤ一体型出力(kW)3.7電圧(V)200周波数(Hz)50騒音値(dB)56タンク容量(L)2.5(潤滑油初期)幅(mm)760高さ(mm)750奥行(mm)510制御方式ロードアンロード冷却方式空冷吐出口径Rc3/8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする