オンダ製作所
SFT2型 ステンレスチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
Rc1/4
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
Rc2 1/2
Rc3
Rc4
呼び径(A)
8
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
寸法L1(mm)
38
34
38
46
54
53
64
63
76
75
92
96
114
138
156
194
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76476795
品番
SFT2-08
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
寸法L1(mm)
38
材質
SUS304(SCS13A)
形状
チーズ
呼び径(B)
Rc1/4
寸法L2(mm)
19
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
8
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材