曜日別特売
SFT2-40 SFT2型 ステンレスチーズ オンダ製作所 76476883

SFT2-40 SFT2型 ステンレスチーズ オンダ製作所 76476883
SFT2-40 SFT2型 ステンレスチーズ オンダ製作所 76476883

SFT2型 ステンレスチーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)Rc1 1/2
呼び径(A)40
寸法L1(mm)96
内容量1個注文コード76476883品番SFT2-40
参考基準価格(税別)¥4,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。

寸法L1(mm)96材質SUS304(SCS13A)形状チーズ呼び径(B)Rc1 1/2寸法L2(mm)48使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)40最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする