オンダ製作所
SFRT型 ステンレス異径チーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
Rc3/4×Rc1/2×Rc3/4
Rc3/4×Rc1/2×Rc3/4
Rc3/4×Rc1/2×Rc3/4
Rc1/4×Rc1/8×Rc1/4
Rc3/8×Rc1/4×Rc3/8
Rc1/2×Rc3/8×Rc1/2
Rc1×Rc3/4×Rc1
Rc1 1/4×Rc1×Rc1 1/4
Rc1 1/2×Rc1 1/4×Rc1 1/2
Rc2×Rc1 1/2×Rc2
Rc1/2×Rc1/4×Rc1/2
Rc3/4×Rc3/8×Rc3/4
Rc1×Rc1/2×Rc1
Rc1 1/4×Rc3/4×Rc1 1/4
Rc1 1/2×Rc1×Rc1 1/2
Rc2×Rc1 1/4×Rc2
Rc2×Rc1×Rc2
呼び径(A)
20×15×20
8×6×8
10×8×10
15×10×15
20×15×20
25×20×25
32×25×32
40×32×40
50×40×50
15×8×15
20×10×20
25×15×25
32×20×32
40×25×40
50×32×50
50×25×50
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76476969
品番
SFRT-201520
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
チーズ
呼び径(B)
Rc3/4×Rc1/2×Rc3/4
寸法L1(mm)
58
寸法L2(mm)
30
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
20×15×20
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材