オンダ製作所
SFRS型 ステンレス 異径ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
Rc3/8×Rc1/4
Rc1/4×Rc1/8
Rc3/8×Rc1/4
Rc1/2×Rc3/8
Rc3/4×Rc1/2
Rc1×Rc3/4
Rc1 1/4×Rc1
Rc1 1/2×Rc1 1/4
Rc2×Rc1 1/2
Rc3/8×Rc1/8
Rc1/2×Rc1/4
Rc3/4×Rc3/8
Rc1×Rc1/2
Rc1 1/4×Rc3/4
Rc1 1/2×Rc1
Rc2×Rc1 1/4
Rc3/4×Rc1/4
Rc1 1/4×Rc1/2
Rc1 1/2×Rc3/4
Rc2×Rc1
呼び径(A)
10×8
8×6
10×8
15×10
20×15
25×20
32×25
40×32
50×40
10×6
15×8
20×10
25×15
32×20
40×25
50×32
20×8
32×15
40×20
50×25
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76477188
品番
SFRS-1008
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ソケット
寸法L(mm)
28
呼び径(B)
Rc3/8×Rc1/4
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
10×8
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材