曜日別特売
SFRS-1006 SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所 76477258

SFRS-1006 SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所 76477258
SFRS-1006 SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所 76477258

SFRS型 ステンレス 異径ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)Rc3/8×Rc1/8
呼び径(A)10×6
内容量1個注文コード76477258品番SFRS-1006
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。

材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)28呼び径(B)Rc3/8×Rc1/8ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)10×6最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする