曜日別特売
SFRS-4025 SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所 76477303

SFRS-4025 SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所 76477303
SFRS-4025 SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所 76477303

SFRS型 ステンレス 異径ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)Rc1 1/2×Rc1
呼び径(A)40×25
内容量1個注文コード76477303品番SFRS-4025
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。

材質SUS304(SCS13A)形状ソケット寸法L(mm)52呼び径(B)Rc1 1/2×Rc1使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)40×25最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする