オンダ製作所
SFL3型 ステンレス 45°エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
Rc1/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
Rc2 1/2
Rc3
Rc4
呼び径(A)
6
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76477364
品番
SFL3-06
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
エルボ
寸法L(mm)
16
呼び径(B)
Rc1/8
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
6
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材