SFL3-25 SFL3型 ステンレス 45°エルボ オンダ製作所 76477416

SFL3-25 SFL3型 ステンレス 45°エルボ オンダ製作所 76477416
SFL3-25 SFL3型 ステンレス 45°エルボ オンダ製作所 76477416

SFL3型 ステンレス 45°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)Rc1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード76477416品番SFL3-25
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。

材質SUS304(SCS13A)形状エルボ寸法L(mm)29呼び径(B)Rc1使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)25最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする