SFX-08 SFX型 ステンレス クロス オンダ製作所 76477495

SFX-08 SFX型 ステンレス クロス オンダ製作所 76477495
SFX-08 SFX型 ステンレス クロス オンダ製作所 76477495

SFX型 ステンレス クロス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)Rc1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード76477495品番SFX-08
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。

材質SUS304(SCS13A)形状クロス寸法L(mm)19呼び径(B)Rc1/4使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)8最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-16
用途: 機械修理

普通に使えます。安くて良いです。
ホームセンターで売ってないので助かります。

2024-12-12
用途: 配管
教育・研究機関

他社製品と価格を比較して,安価なこれを選びました.機能として問題なく使用出来ています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする