オンダ製作所
SFU3型 ステンレスユニオン オーリング式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
Rc3/4
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
呼び径(A)
20
15
20
25
32
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76477644
品番
SFU3-20
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
テーパめねじ(Rcねじ)。油、蒸気、エアーに最適なオーリング(FKM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ユニオン
使用温度範囲(℃)
-15~100(冷温氏・不凍液)、-15~175(油)、~150(蒸気)、~100(エアー)
寸法L(mm)
49
呼び径(B)
Rc3/4
使用流体
冷温水・不凍液・油・蒸気・エアー
呼び径(A)
20
最高許容圧力(MPa)
1.75(エアーは1.0)
注意
※溶接できません。
※推奨締付トルクを下記ご確認の上、施工してください。
※サイズ(締め付けトルク:N・m)1/2・3/4(20)、1・1 1/4(30)、1 1/2・2(50)です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材