オンダ製作所
SFN型 ステンレス六角ニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
R11/2
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R11/4
R11/2
R2
R21/2
R3
R4
呼び径(A)
40
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76478159
品番
SFN-40
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ニップル
使用温度範囲(℃)
-20~220
寸法L(mm)
60
呼び径(B)
R11/2
寸法A(mm)
51六角
ねじの種類
R
寸法d(Φmm)
39
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
40
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材