SFN-100 SFN型 ステンレス六角ニップル オンダ製作所 76478195

SFN-100 SFN型 ステンレス六角ニップル オンダ製作所 76478195
SFN-100 SFN型 ステンレス六角ニップル オンダ製作所 76478195

SFN型 ステンレス六角ニップル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)R4
呼び径(A)100
内容量1個注文コード76478195品番SFN-100
参考基準価格(税別)¥16,420販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。

材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)92呼び径(B)R4寸法A(mm)120八角ねじの種類R寸法d(Φmm)99使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)100最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76478089
2024-04-14
用途: 機械のメンテナンス

安い金額で、早くに手元に届けられ非常にありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする