オンダ製作所
SFRN型 ステンレス異径六角ニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
R1 1/4×R1
R1/4×R1/8
R3/8×R1/4
R1/2×R3/8
R3/4×R1/2
R1×R3/4
R1 1/4×R1
R1 1/2×R1 1/4
R2×R1 1/2
R3/8×R1/8
R1/2×R1/4
R3/4×R3/8
R1×R1/2
R1 1/4×R3/4
R1 1/2×R1
R2×R1 1/4
R2×R1
呼び径(A)
32×25
8×6
10×8
15×10
20×15
25×20
32×25
40×32
50×40
10×6
15×8
20×10
25×15
32×20
40×25
50×32
50×25
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76478256
品番
SFRN-3225
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ニップル
寸法L(mm)
54
呼び径(B)
R1 1/4×R1
寸法A(mm)
45
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
寸法d1(Φmm)
33.5
寸法d2(Φmm)
25
呼び径(A)
32×25
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材