オンダ製作所
SFB型 ステンレスブッシング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
R1 1/4×Rc3/4
R1 1/4×Rc3/4
R1 1/4×Rc3/4
R1/4×Rc1/8
R3/8×Rc1/4
R1/2×Rc3/8
R3/4×Rc1/2
R1×Rc3/4
R1 1/4×Rc1
R1 1/2×Rc1 1/4
R2×Rc1 1/2
R2 1/2×Rc2
R3×Rc2 1/2
R4×Rc3
R3/8×Rc1/8
R1/2×Rc1/4
R3/4×Rc3/8
R1×Rc1/2
R1 1/2×Rc1
R2×Rc1 1/4
R21/2×Rc1 1/2
R3×Rc2
R4×Rc2 1/2
R1/2×Rc1/8
R3/4×Rc1/4
R1×Rc3/8
R1 1/4×Rc1/2
R1 1/2×Rc3/4
R2×Rc1
R2 1/2×Rc1 1/4
R3×Rc1 1/2
R4×Rc2
R3/4×Rc1/8
R1×Rc1/4
R1 1/4×Rc3/8
R1 1/2×Rc1/2
R2×Rc3/4
R2 1/2×Rc1
R3×Rc1 1/4
R4×Rc1 1/2
呼び径(A)
32×20
32×20
32×20
8×6
10×8
15×10
20×15
25×20
32×25
40×32
50×40
65×50
80×65
100×80
10×6
15×8
20×10
25×15
40×25
50×32
65×40
80×50
100×65
15×6
20×8
25×10
32×15
40×20
50×25
65×32
80×40
100×50
20×6
25×8
32×10
40×15
50×20
65×25
80×32
100×40
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76478518
品番
SFB-3220
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質
SUS304(SCS13A)
形状
ブッシング
使用温度範囲(℃)
-20~220
寸法L(mm)
30
呼び径(B)
R1 1/4×Rc3/4
寸法A(mm)
45六角
ねじの種類
R×Rc
寸法d(Φmm)
33.5
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
32×20
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材