曜日別特売
SFB-3210 SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所 76478685

SFB-3210 SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所 76478685
SFB-3210 SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所 76478685

SFB型 ステンレスブッシング

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)R1 1/4×Rc3/8
R1 1/4×Rc3/8
R1/4×Rc1/8
R3/8×Rc1/4
R1/2×Rc3/8
R3/4×Rc1/2
R1×Rc3/4
R1 1/4×Rc1
R1 1/2×Rc1 1/4
R2×Rc1 1/2
R2 1/2×Rc2
R3×Rc2 1/2
R4×Rc3
R3/8×Rc1/8
R1/2×Rc1/4
R3/4×Rc3/8
R1×Rc1/2
R1 1/4×Rc3/4
R1 1/2×Rc1
R2×Rc1 1/4
R21/2×Rc1 1/2
R3×Rc2
R4×Rc2 1/2
R1/2×Rc1/8
R3/4×Rc1/4
R1×Rc3/8
R1 1/4×Rc1/2
R1 1/2×Rc3/4
R2×Rc1
R2 1/2×Rc1 1/4
R3×Rc1 1/2
R4×Rc2
R3/4×Rc1/8
R1×Rc1/4
R1 1/2×Rc1/2
R2×Rc3/4
R2 1/2×Rc1
R3×Rc1 1/4
R4×Rc1 1/2
呼び径(A)32×10
32×10
8×6
10×8
15×10
20×15
25×20
32×25
40×32
50×40
65×50
80×65
100×80
10×6
15×8
20×10
25×15
32×20
40×25
50×32
65×40
80×50
100×65
15×6
20×8
25×10
32×15
40×20
50×25
65×32
80×40
100×50
20×6
25×8
40×15
50×20
65×25
80×32
100×40
内容量1個注文コード76478685品番SFB-3210
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。

材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220寸法L(mm)30呼び径(B)R1 1/4×Rc3/8寸法A(mm)45六角ねじの種類R×Rc寸法d(Φmm)33.5使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)32×10最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
注意
※当製品は溶接不可となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 高圧配管
株式会社成和

ステンレスだから錆に心配が無く安心、価格もリーズナブルで助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする