オンダ製作所
SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
Rc3/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1 1/4
Rc1 1/2
Rc2
Rc2 1/2
Rc3
Rc4
呼び径(A)
10
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76479175
品番
SFS6-10
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質
SUS304(SUS304TP)
形状
ソケット
寸法L(mm)
30
呼び径(B)
Rc3/8
寸法D(Φmm)
22
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
10
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材