曜日別特売
SFS6-40 SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ) オンダ製作所 76479227

SFS6-40 SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ) オンダ製作所 76479227
SFS6-40 SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ) オンダ製作所 76479227

SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)Rc1 1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード76479227品番SFS6-40
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。

材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット寸法L(mm)54呼び径(B)Rc1 1/2寸法D(Φmm)55.5使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)40最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする