オンダ製作所
SFN3型 ステンレス長ニップル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
R2 1/2
R3
R4
呼び径(A)
10
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
寸法L(mm)
65
50
65
75
100
125
150
200
250
300
全77種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76479595
品番
SFN3-10065
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。
寸法L(mm)
65
材質
SUS304(SUS304TP)
形状
ニップル
呼び径(B)
R3/8
寸法D(Φmm)
17.3
接続方式
両ネジ
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
10
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材