曜日別特売
SFN3-32075 SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所 76479699

SFN3-32075 SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所 76479699
SFN3-32075 SFN3型 ステンレス長ニップル オンダ製作所 76479699

SFN3型 ステンレス長ニップル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)R1 1/4
呼び径(A)32
寸法L(mm)75
内容量1個注文コード76479699品番SFN3-32075
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。

寸法L(mm)75材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル呼び径(B)R1 1/4寸法D(Φmm)42.7接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)32最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-26
用途: トイレ・洗面所等の給水管に使用
建設業・工事業

安価で個別に包装して有り、テープ巻き使用感も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする