オンダ製作所
SFN6型 ステンレス片長ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
R1/2
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
R3/4
R1
R1 1/4
R1 1/2
R2
R2 1/2
R3
R4
呼び径(A)
15
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
寸法L(mm)
50
50
75
100
125
150
200
全63種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76480435
品番
SFN6-15050
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。
寸法L(mm)
50
材質
SUS304(SUS304TP)
形状
ニップル
呼び径(B)
R1/2
寸法D(Φmm)
21.7
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
呼び径(A)
15
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材