曜日別特売
SFN6-40100 SFN6型 ステンレス片長ニップル オンダ製作所 76480627

SFN6-40100 SFN6型 ステンレス片長ニップル オンダ製作所 76480627
SFN6-40100 SFN6型 ステンレス片長ニップル オンダ製作所 76480627

SFN6型 ステンレス片長ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)R1 1/2
呼び径(A)40
寸法L(mm)100
内容量1個注文コード76480627品番SFN6-40100
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。

寸法L(mm)100材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル呼び径(B)R1 1/2寸法D(Φmm)48.6使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)40最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする