曜日別特売
SFN6-25150 SFN6型 ステンレス片長ニップル オンダ製作所 76480846

SFN6-25150 SFN6型 ステンレス片長ニップル オンダ製作所 76480846
SFN6-25150 SFN6型 ステンレス片長ニップル オンダ製作所 76480846

SFN6型 ステンレス片長ニップル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)R1
呼び径(A)25
寸法L(mm)150
内容量1個注文コード76480846品番SFN6-25150
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。

寸法L(mm)150材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル呼び径(B)R1寸法D(Φmm)34使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)25最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする