曜日別特売
OS-017M 異径ニップル オンダ製作所 76481695

OS-017M 異径ニップル オンダ製作所 76481695
OS-017M 異径ニップル オンダ製作所 76481695

異径ニップル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径R3/8×G1/2
内容量1個注文コード76481695品番OS-017M
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。

呼び径R3/8×G1/2材質黄銅最高許容圧力(MPa)1.75使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー寸法L(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76481738
2023-09-05
用途: 配管作業
教育・研究機関

RからGへの変換に使っています.カップリングを直接Rにつなぐことも可能ですが,やはり,Gに変換しておくとパッキンのあたりもよく,安心できます.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする