曜日別特売
OS-026M ソケット オンダ製作所 76481756

OS-026M ソケット オンダ製作所 76481756
OS-026M ソケット オンダ製作所 76481756

ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード76481756品番OS-026M
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

テーパめねじ(Rc)。配管や機器への接続に使用します。

呼び径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1.75材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする