曜日別特売
OS-031B 持出しソケット オンダ製作所 76482018

OS-031B 持出しソケット オンダ製作所 76482018
OS-031B 持出しソケット オンダ製作所 76482018

持出しソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)20
内容量1個注文コード76482018品番OS-031B
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

給水栓ねじ(PJねじ)。給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。応力腐食割れ対策棒を採用。

呼び径PJ1/2寸法L1(mm)20寸法L2(mm)32最高使用圧力(MPa)1.75材質黄銅形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする