東京堂
トラディスカンティアガーランド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グリーン
ホワイトグリーン
イエローグリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76483655
品番
FG300454-024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,820
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
グリーン
寸法(cm)
葉:L6~8×L152
材質
再生PET由来ポリエステル、再生ポリエチレン
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。