MAGIQ(東京堂)
ドライドラナンバンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ココアグリーン
イエロー
クリームベージュ
クリームモーブ
ブルーラベンダー
ココアグリーン
モーブライラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
76484364
品番
FM001909-018
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ココアグリーン
分類
ラナンキュラス
花径(cm)
4.5~6
長さ(cm)
L:28
材質
ポリエステル
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。