曜日別特売
FM001909-050 ドライドラナンバンドル MAGIQ(東京堂) 76484373

FM001909-050 ドライドラナンバンドル MAGIQ(東京堂) 76484373
FM001909-050 ドライドラナンバンドル MAGIQ(東京堂) 76484373
FM001909-050 ドライドラナンバンドル MAGIQ(東京堂) 76484373
FM001909-050 ドライドラナンバンドル MAGIQ(東京堂) 76484373
FM001909-050 ドライドラナンバンドル MAGIQ(東京堂) 76484373

ドライドラナンバンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
モーブライラック
内容量1束注文コード76484373品番FM001909-050
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
モーブライラック分類ラナンキュラス花径(cm)4.5~6長さ(cm)L:28材質ポリエステル
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする