MAGIQ(東京堂)
ラッフルラナンキュラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
クリームピンク
グリーンレッド
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76485247
品番
FM007847-046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
クリームピンク
分類
ラナンキュラス
花径(cm)
8
長さ(cm)
L:42
材質
ポリエステル
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。