MAGIQ(東京堂)
ローズテトラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ホットピンク
イエローピンク
ホットピンク
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76485326
品番
FM008315-052
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ホットピンク
分類
ローズ ばら
花径(cm)
4.5~7
長さ(cm)
L:61
材質
ポリエステル
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。