MAGIQ(東京堂)
ローズアンジュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ピンク
イエロ-
ベージュピーチ
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76485685
品番
FM302900-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ピンク
分類
ローズ ばら
花径(cm)
8~10
長さ(cm)
L:66
材質
再生PET由来ポリエステル
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。