東京堂
金糸入り両房付き組紐
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
ダークグリーン
ホワイト
レッド
イエロー
パープル
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(4本)
注文コード
76486385
品番
RS018888-024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
ダークグリーン
分類
タッセル
寸法(cm)
約L93/房部分6×2
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。