曜日別特売
CDPHDMDP2HD 3in1 HDMIマルチ変換アダプタ/3入力(USB-C、Mini DisplayPort、 HDMI) - 1出力(HDMI)/会議室ディスプレイアダプタ StarTech.com 76488887

CDPHDMDP2HD 3in1 HDMIマルチ変換アダプタ/3入力(USB-C、Mini DisplayPort、 HDMI) - 1出力(HDMI)/会議室ディスプレイアダプタ StarTech.com 76488887
CDPHDMDP2HD 3in1 HDMIマルチ変換アダプタ/3入力(USB-C、Mini DisplayPort、 HDMI) - 1出力(HDMI)/会議室ディスプレイアダプタ StarTech.com 76488887
CDPHDMDP2HD 3in1 HDMIマルチ変換アダプタ/3入力(USB-C、Mini DisplayPort、 HDMI) - 1出力(HDMI)/会議室ディスプレイアダプタ StarTech.com 76488887
CDPHDMDP2HD 3in1 HDMIマルチ変換アダプタ/3入力(USB-C、Mini DisplayPort、 HDMI) - 1出力(HDMI)/会議室ディスプレイアダプタ StarTech.com 76488887
CDPHDMDP2HD 3in1 HDMIマルチ変換アダプタ/3入力(USB-C、Mini DisplayPort、 HDMI) - 1出力(HDMI)/会議室ディスプレイアダプタ StarTech.com 76488887
CDPHDMDP2HD 3in1 HDMIマルチ変換アダプタ/3入力(USB-C、Mini DisplayPort、 HDMI) - 1出力(HDMI)/会議室ディスプレイアダプタ StarTech.com 76488887

3in1 HDMIマルチ変換アダプタ/3入力(USB-C、Mini DisplayPort、 HDMI) - 1出力(HDMI)/会議室ディスプレイアダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード76488887品番CDPHDMDP2HD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

3in1アダプタ:3つの一般的なホストポート(USB-C、HDMI、Mini DisplayPort)からノートパソコンやタブレットをHDMIディスプレイに接続。オフィスや会議室に最適
4K & オーディオ:HDMI 2.0bディスプレイで4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度と2chオーディオに対応 | 高いコントラスト比を実現するHDR10サポートで緻密なイメージを表示 | 1080pと下位互換
互換性:ホストごとに別々のアダプタを用意する必要がない3入力1出力アダプタ。USB-C(またはThunderbolt 3)、HDMI、mDPポート搭載ノートパソコンまたはタブレットで使用可能(MacBook、Ultrabook、Surface Proなど) | OS依存性なし
USBパワー:手軽なプラグアンドプレイに対応。外付け電源アダプタ不要、付属のmicro-USB×USB-A電源ケーブルを使用し空いているUSBポートから給電
柔軟なセットアップ:HDMIメスコネクタを使用、様々な長さのケーブルで会議室ディスプレイに接続可能 | 27cm一体型ホストケーブル | 脱落事故を防ぐHDMIネジロックケーブル対応

用途
4K HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタなどに接続
会議室、コンファレンスルーム、共有ワークスペースなどに最適
ケーブル長(cm)8コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPort、B(メス):HDMIブラック長さ(mm)80幅(mm)55高さ(mm)20質量(g)104保証期間3年間入力AV:USB-C、HDMI 2.0、Mini DisplayPort 1.2出力AV:HDMI 2.0動作温度範囲(℃)0~70(32°F~158°F)保存温度範囲(℃)-10~55(14°F~131°F)湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)対応解像度HDMI: 3840×2160 (4K) / 60Hzオーディオ機能HDMI(2chオーディオ)電源バスパワーセット内容ディスプレイ変換アダプタ、Micro USB 電源ケーブル、製品文書オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、HDMI、Mini DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス - メス仕様業界標準:HDMI 2.0b、チップセットID:Realtek RTD2172AU、Video Revision:HDMI 2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする